Motion
D14M1344 SL
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1344 mm, largeur de 285 mm, 96 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13087924
N° MFRD14M1344 SL
Prix5,328.86 $/pi2
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1344 mm, largeur de 285 mm, 96 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI13087924
N° MFRD14M1344 SL
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
Prix5,328.86 $/pi2

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    285 mm
  • Global Largeur  
    285 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1344 mm
  • Poids
    0.011 lb/pi

Détails

  • Section de la ceinture
    D14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    96
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Côtés
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
D14M1344 MANCHES DOUBLES OMÉGA OPTIBELT