Motion
BBF12
Localisateur de mèches à fente n° 12 (12-14) x 3-7/8 po - 7/16 tige hexagonale
N° D’ARTICLE MI13108785
N° MFRBBF12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Localisateur de mèches à fente n° 12 (12-14) x 3-7/8 po - 7/16 tige hexagonale
N° D’ARTICLE MI13108785
N° MFRBBF12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    0,050 x 0,395
  • Taille de l’entraînement
    7/16 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    À fentes
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854005087
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
BBF12 SL BIT FINDER 12 X 3-7/8", 7/16
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La douille du localisateur empêche la mèche de glisser hors de la vis pendant la vissage.