Motion
P190P2A
Embout électrique Impactech Phillips n° 2 x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13109252
N° MFRP190P2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout électrique Impactech Phillips n° 2 x 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13109252
N° MFRP190P2A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #2
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Couleur
    Bronze bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Bronze bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854021056
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
P190P2A IMPACTECH CRUCIFORME 2 FORET D’ALIMENTATION
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • La zone de torsion en spirale brevetée absorbe les chocs et prolonge la durée de vie de la mèche.