Motion
ADAPTATEUR HEXAGONAL 1150ADB38 3/8 X 1/4 X 6"

Vega Industries
1150ADB38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 6"

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x boule de 6 po
N° D’ARTICLE MI13109524
N° MFR1150ADB38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 6"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
1150ADB38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 6"

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x boule de 6 po
N° D’ARTICLE MI13109524
N° MFR1150ADB38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 6"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HEXAGONAL 1150ADB38 3/8 X 1/4 X 6"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
  • Le type de verrou à bille permet des changements rapides.