Motion
125F03A
Mèche à insérer 2-3 à fentes x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109714
N° MFR125F03A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à insérer 2-3 à fentes x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109714
N° MFR125F03A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    0,028 x 0,140
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    À fentes
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854000853
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
125F03A EMBOUT À FENTES 2-3 X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good