Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#2
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionPhosphate de manganèse
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854001423
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- Les forets extra-durs sont soumis à un processus de traitement thermique prolongé, ce qui leur donne une résistance supérieure à celle des forets ordinaires.