Motion
150P0ACR
Embout électrique Phillips n° 0 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110076
N° MFR150P0ACR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout électrique Phillips n° 0 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110076
N° MFR150P0ACR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #0
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854022466
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150P0ACR CRUCIFORME 0 MÈCHES ÉLECTRIQUES X 2 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Les nervures ACR réduisent le dénudage, augmentent le couple et améliorent la maniabilité hors angle.