Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#3
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854003137
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
- Les nervures ACR réduisent le dénudage, augmentent le couple et améliorent la maniabilité hors angle.