Motion
150TT30A
Embout d’alimentation TORX Tamper 30 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110154
N° MFR150TT30A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout d’alimentation TORX Tamper 30 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110154
N° MFR150TT30A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    30
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Sabotage TORX
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854003434
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Inviolable
    Inviolable

Aperçu

Description du fabricant
150TT30A TORX PILON 30 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 2 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.