Motion
150TT40A
Embout d’alimentation TORX Tamper 40 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110155
N° MFR150TT40A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout d’alimentation TORX Tamper 40 x 2 po
N° D’ARTICLE MI13110155
N° MFR150TT40A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    40
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Sabotage TORX
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854003441
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Inviolable
    Inviolable

Aperçu

Description du fabricant
150TT40A TORX PILON 40 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 2 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.