Spécifications
Dimensions
- Longueur2-9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Numéro CUP du fabricant843854003731
- MatérielS2 Acier modifié
- Configuration de l’emboutHexagonales femelles
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Aimant industriel haute résistance.
- La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.