Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’ouverture3/8 po
- Longueur totale1.2000 po
- Taille du support3/8 po
Détails
- Finition couleurNoir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant843854017851
- MatérielAcier 4140
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON843854017851
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.