Motion
1932-5
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI13111677
N° MFR1932-5
Prix17.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI13111677
N° MFR1932-5
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
Prix17.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir synthétique Rhino-Tex léger, mais durable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Paume rembourrée en cuir synthétique et dos en élasthanne noir
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
1932-5 CAIMAN, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE, S
  • La paume en cuir synthétique Rhino-Tex est légère, mais durable
  • Paume intérieure rembourrée pour plus de confort et d’ajustement
  • Le dos en Spandex respirant offre un confort et un ajustement ultimes
  • Soutien rembourré aux jointures
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • Pièces au bout des doigts pour une durabilité et un port prolongés
  • Poignet élastique avec sangle autoagrippante pour un ajustement sûr
  • Chaque paire comprend un crochet en J pour suspendre