Motion
1932-6
Gants à paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI13111678
N° MFR1932-6
Prix17.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, noir
N° D’ARTICLE MI13111678
N° MFR1932-6
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
Prix17.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir synthétique Rhino-Tex léger, mais durable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Paume rembourrée en cuir synthétique et dos en élasthanne noir
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne

Aperçu

Description du fabricant
1932-6 CAIMAN, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE, S
  • La paume en cuir synthétique Rhino-Tex est légère, mais durable
  • Paume intérieure rembourrée pour plus de confort et d’ajustement
  • Le dos en Spandex respirant offre un confort et un ajustement ultimes
  • Soutien rembourré aux jointures
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • Pièces au bout des doigts pour une durabilité et un port prolongés
  • Poignet élastique avec sangle autoagrippante pour un ajustement sûr
  • Chaque paire comprend un crochet en J pour suspendre