Motion
USM-4352L-XL
USM-4352L-XL
N° D’ARTICLE MI13111950
N° MFRUSM-4352L-XL
Prix3,216.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-4352L-XL
N° D’ARTICLE MI13111950
N° MFRUSM-4352L-XL
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
Prix3,216.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Description
    Tunique en mailles d’acier inoxydable avec tablier allongé à l’avant et protège-ventre
  • Caractéristiques
    Le diamètre du fil de l’anneau en acier est de 0,019 po pour fournir un vêtement léger et confortable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314655067
  • CUP_NON
    616314655067

Aperçu

Description du fabricant
USM-4352L-XL EXT. DEVANT DE TABLIER (42 PO) AVEC BE
  • Le diamètre du fil de l’anneau en acier est de 0,019 po pour fournir un vêtement léger et confortable
  • Tablier avant allongé avec protège-ventre pour une protection supplémentaire contre le bâtonnet de couteau
  • Modèle à enfiler, tunique à deux manches pleine longueur avec poignets à bouton-pression en métal
  • Rabat à l’épaule avec fermeture à bouton-pression pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Les anneaux en maille légers sont faits de fil de 0,019 po, comparativement au fil standard de 0,021 po, sans diminution de la résistance à la soudure : 0,019 po = 73.42 lb de force, 0,021 = 67.08 lb de force à séparer
  • Les gants et les vêtements en maille américains sont conformes à la norme FDA 21 CFR et sont sécuritaires pour le contact direct avec les aliments
  • Les vêtements sont fabriqués conformément à la norme européenne EN1082