Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs MILWAUKEE® 6.5 Peak HP offre une performance maximale pour nettoyer même les débris les plus lourds sur le chantier lorsqu’elle est fixée à un réservoir d’aspiration pour liquides/secs Milwaukee. Avec 145 pi3/min et 88” aspiration, cet aspirateur peut nettoyer de grandes quantités de poussière de cloison sèche, de poussière de béton, de bois et de copeaux de métal. Cette tête de moteur comprend un enroulement de cordon pivotant intégré pour faciliter le rangement et l’organisation du cordon d’alimentation de 20 pi. La tête du moteur fait partie du système d’aspiration humide/sec le plus polyvalent avec des têtes de moteur, des réservoirs et des chariots interchangeables pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables avec la pédale d’accès facile. Cette tête de moteur peut être placée sur des réservoirs à vide humide/sec Milwaukee de 6, 9 ou 12 gallons (0912-20, 0922-20, 0932-20).
- Numéro CUP du fabricant045242543212
- CUP_NON045242543212
Aperçu
- La tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs 6.5 Peak HP fait partie du système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent. Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
- Se fixe aux réservoirs sous vide humide/sec MILWAUKEE® 6, 9 et 12 gallons (0912, 0922, 0932)
- Enveloppe de cordon pivotante intégrée pour un rangement facile et un retrait rapide
- Cordon d’alimentation de 20 pi
- (4) points de verrouillage sur la tête du moteur pour ranger et fixer le sac de rangement de l’outil d’aspiration (49-90-2019)
- Comprend (1) tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs de 6.5 HP de pointe
- 145 pi3/min
- 88 po d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee