Motion
10004
10004
N° D’ARTICLE MI13123783
N° MFR10004
Prix947.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10004
N° D’ARTICLE MI13123783
N° MFR10004
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
Prix947.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7.3000 po, 185.40 mm
  • Hauteur totale
    9.8000 po, 248.90 mm
  • Largeur totale
    7.6000 po, 193 mm
  • Poids
    11.79 lb, 5.35 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Programmation numérique La limite de courant RMS réglable I2t empêche la motricité, la compensation de glissement de grillage avec réglage automatique et suralimentation offre une excellente régulation de la charge sur une plage de vitesse de 601 , le démarrage électrique fournit plus de 200 % de mot, de départ, que pour assurer le démarrage de charges de frottement élevées Sortie de relais de marche/défaut Contacts Limite de courant d’appel électronique EICL qui élimine les courants d’appel de ligne c.a. deux DEL de diagnostic Interrupteur d’accélération linéaire et de démarrage/arrêt de décélération Potentiomètre de vitesse principale
  • Liste des agences
    UL, CE, CSA, C-Tick
  • Cartes d’option d’automatisation
    Isolateur de signal, carte multivitesse MSB, module de téléchargement DLM, kit de programmation Drive Link, kit de communication Modbus
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Module de téléchargement DLM
  • Cartes d’options de communication
    Trousse de communication Modbus
  • Accessoires compatibles
    [« Interrupteur marche avant-arrêt-marche arrière », « Interrupteur marche/arrêt-marche », « Auto Manual for Voltage Following Switch », « Signal Isolator », « MSB Multi Speed Board », « Filtre RFI de classe B », « Module de téléchargement DLM », « Kit de programmation de la liaison du variateur », « Kit de communication de bus », « Module de freinage dynamique »]
  • Tension de sortie du variateur
    230 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    230 V c.a.
  • Type de lecteur
    V/Hz (scalaire)
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Cartes d'option E/S
    Isolateur de signal, carte multivitesse MSB
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Numérique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10004
  • Type de montage
    Monté sur panneau
  • Nombre de phases d’entrée
    1
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    V/Hz
  • Courant de sortie en service normal
    9.0 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Modbus de communication en série
    Facultatif
  • Options de communication série
    Modbus
  • Série
    KBDA
  • Nom commercial/de marque
    Série KBDA
  • Application typique
    Applications de machine ou à couple variable (CVC)

Aperçu

Description du fabricant
ONDULEUR NUMÉRIQUE 10004 C.A. NEMA-4X , 230 V