Motion
UT018-004-0-RM180-117

BOSTON GEAR
UT018-004-0-RM180-117

4:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI13164795
N° MFRUT018-004-0-RM180-117
Prix19,501.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT018-004-0-RM180-117

4:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI13164795
N° MFRUT018-004-0-RM180-117
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
Prix19,501.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    39.9161 kg, 88.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114321-9720
  • Numéro CUP du fabricant
    191191200383
  • CUP_NON
    191191200383

Aperçu

Description du fabricant
UT018-004-0-RM180-117 UT018-004-0-RM180-