Motion
UT010-040-0-RM100-80B

BOSTON GEAR
UT010-040-0-RM100-80B

40:1 Réduction, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164796
N° MFRUT010-040-0-RM100-80B
Prix12,615.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT010-040-0-RM100-80B

40:1 Réduction, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13164796
N° MFRUT010-040-0-RM100-80B
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
Prix12,615.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    040
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    8.1647 kg, 18.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114364-8109
  • Numéro CUP du fabricant
    191191202547
  • Réduction
    40:1
  • Série
    UT
  • CUP_NON
    191191202547

Aperçu

Description du fabricant
UT010-040-0-RM100-80B UT010-040-0-RM100-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good