Motion
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

BOSTON GEAR
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-
N° D’ARTICLE MI13164990
N° MFRSSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22
Prix14,112.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-
N° D’ARTICLE MI13164990
N° MFRSSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22
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
Prix14,112.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Poids
    140 lb, 63.5 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F21447
  • Série
    200
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté