Motion
BMC14SD08
BMC14SD08
N° D’ARTICLE MI13166007
N° MFRBMC14SD08
Prix25.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BMC14SD08
N° D’ARTICLE MI13166007
N° MFRBMC14SD08
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
Prix25.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.500 po
  • Largeur de la face
    0,250 po
  • Diamètre du filament
    0,008 po
  • Longueur de la garniture
    0,250 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Monté sur mandrin
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROUE BMC14SD08
  • Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté