Motion
AL6207M
AL6207M Barrière de courroie rétractable QLine X2 Ceinture rouge mate vierge
N° D’ARTICLE MI13177138
N° MFRAL6207M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL6207M Barrière de courroie rétractable QLine X2 Ceinture rouge mate vierge
N° D’ARTICLE MI13177138
N° MFRAL6207M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    14 po
  • Hauteur
    40 po
  • Diamètre/largeur du poteau
    2.4 po

Détails

  • Matériau de base
    fonte avec couvercle en acier inoxydable
  • Forme de base
    rond
  • Type de base
    solide
  • Tige de chaîne ou de corde
    Ceinture rétractable
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Chine
  • Pour usage extérieur
    Oui
  • Code d’harmonisation
    9403896020
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Afficher le matériel
    Aluminium
  • Forme du poteau
    Ronde
  • Types de produits
    Barrière piétonne rétractable avec ceinture

Aperçu

Description du fabricant
BARRIÈRE AL6207M QLINE X2 MAT POST-SON

Les clients ont également acheté