Motion
SV030X-2G-3X

RADIANS INC.
SV030X-2G-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13177903
N° MFRSV030X-2G-3X
Prix59.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV030X-2G-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13177903
N° MFRSV030X-2G-3X
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
Prix59.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.9000 po, 302.30 mm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception à bande X à l’arrière | 2 porte-bouteilles d’eau | 2 poches intérieures pour tablette
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CSA Z96-2015 : CLASSE 2 NIVEAU 2, ISEA 107-2015 : TYPE R CLASSE 2, WorkSafe BC PPE-2 Type 1
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Radians Sv030X-2 Heavy Duty 10-Pocket Cruiser Vest with Back Pouch X-Back
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste sans manches Cruiser
  • Utilisation du vêtement
    Cruiser, haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Nombre de poches
    10
  • Modèle
    Dos en X
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV030X-2
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Cruiser
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV030X-2G-3X VESTE D’ARPENTAGE NON-TA GRN CSA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté