Motion
UELFC202-10

TIMKEN
UELFC202-10

UELFC202-10
N° D’ARTICLE MI13187699
N° MFRUELFC202-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UELFC202-10

UELFC202-10
N° D’ARTICLE MI13187699
N° MFRUELFC202-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0780 po; 78 mm
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    UEL202-10
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UELFC202-10 PO DE LARGE ET RANGÉ