Motion
UELFC210-31

TIMKEN
UELFC210-31

UELFC210-31
N° D’ARTICLE MI13187725
N° MFRUELFC210-31
Prix377.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UELFC210-31

UELFC210-31
N° D’ARTICLE MI13187725
N° MFRUELFC210-31
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
Prix377.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4330 po; 138 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    UEL210-31
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UELFC210-31 PO DE LARGE ET RANGÉ