Motion
UKFC205

TIMKEN
UKFC205

UKFC205
N° D’ARTICLE MI13187862
N° MFRUKFC205
Prix214.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UKFC205

UKFC205
N° D’ARTICLE MI13187862
N° MFRUKFC205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5430 po; 90 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5280 po; 115 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UK205
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UKFC205 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES