Motion
UKFC211

TIMKEN
UKFC211

UKFC211
N° D’ARTICLE MI13187868
N° MFRUKFC211
Prix459.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UKFC211

UKFC211
N° D’ARTICLE MI13187868
N° MFRUKFC211

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix459.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9100 po; 150 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2800 po; 185 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UK211
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UKFC211 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES