Motion
UKFC218

TIMKEN
UKFC218

UKFC218
N° D’ARTICLE MI13187874
N° MFRUKFC218
Prix1,707.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UKFC218

UKFC218
N° D’ARTICLE MI13187874
N° MFRUKFC218

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,707.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    18 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.4803 po; 190 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.6614 po; 220 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UK218
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UKFC218 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon