Motion
125X200X15  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
125X200X15 HMSA10 RG

Tige de 125 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191633
N° MFR125X200X15 HMSA10 RG
Prix55.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
125X200X15 HMSA10 RG

Tige de 125 mm de diamètre, diamètre extérieur de 200 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191633
N° MFR125X200X15 HMSA10 RG
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
Prix55.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Diamètre de l’arbre
    125 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
125X200X15 JOINT DE GRAND DIAMÈTRE HMSA10 G