Motion
150X170X12  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
150X170X12 HMS5 V

Tige de 150 mm de diamètre, diamètre extérieur de 170 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191663
N° MFR150X170X12 HMS5 V
Prix121.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
150X170X12 HMS5 V

Tige de 150 mm de diamètre, diamètre extérieur de 170 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191663
N° MFR150X170X12 HMS5 V
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
Prix121.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
150X170X12 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMS5 V POUR PETITE BASE