Motion
1732-1900-48  HS8 V

CR SEALS (SKF)
1732-1900-48 HS8 V

17.5000 po dia. de l’arbre, 19.0000 po dia. ext., conception HS8 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191700
N° MFR1732-1900-48 HS8 V
Prix1,158.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1732-1900-48 HS8 V

17.5000 po dia. de l’arbre, 19.0000 po dia. ext., conception HS8 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13191700
N° MFR1732-1900-48 HS8 V
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
Prix1,158.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.5000 po
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -18 °C, -0.4 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -18 à 200 °C, -0.4 à 392 °F
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE GRAND DIAMÈTRE 1732-1900-48 HS8 V