Motion
185X210X13  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
185X210X13 HMSA10 RG

Tige de 185 mm de diamètre, diamètre extérieur de 210 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191709
N° MFR185X210X13 HMSA10 RG
Prix89.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
185X210X13 HMSA10 RG

Tige de 185 mm de diamètre, diamètre extérieur de 210 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13191709
N° MFR185X210X13 HMSA10 RG
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
Prix89.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Diamètre de l’arbre
    185 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 185X210X13 HMSA10 RG