Motion
294/800 EF

SKF
294/800 EF

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 800 mm, diamètre extérieur de 1360 mm
N° D’ARTICLE MI13192213
N° MFR294/800 EF
Prix653,219.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
294/800 EF

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 800 mm, diamètre extérieur de 1360 mm
N° D’ARTICLE MI13192213
N° MFR294/800 EF
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
Prix653,219.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1360 mm
  • Poids
    4464.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    4541141 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    20907232 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
294/800 EF SPHER RLR +420MM LSB