Motion
80X100X7 HMS5 RG1

CR SEALS (SKF)
80X100X7 HMS5 RG1

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194442
N° MFR80X100X7 HMS5 RG1
Prix19.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X100X7 HMS5 RG1

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194442
N° MFR80X100X7 HMS5 RG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
80X100X7 HMS5 RG1 JOINT À PETIT ALÉSAGE