Motion
82X120X12  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
82X120X12 HMSA10 RG

Tige de 82 mm de diamètre, diamètre extérieur de 120 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194450
N° MFR82X120X12 HMSA10 RG
Prix20.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
82X120X12 HMSA10 RG

Tige de 82 mm de diamètre, diamètre extérieur de 120 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194450
N° MFR82X120X12 HMSA10 RG
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
Prix20.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Diamètre de l’arbre
    82 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
82X120X12 HMSA10 JOINT RG