Motion
F2BC 108-TPZM

SKF
F2BC 108-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196184
N° MFRF2BC 108-TPZM
Prix175.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BC 108-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196184
N° MFRF2BC 108-TPZM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6693 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577860163

Aperçu

Description du fabricant
F2BC 108-TPZM UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS À LIGNE BLEUE