Motion
F2BSS 30M-YTPSS

SKF
F2BSS 30M-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196207
N° MFRF2BSS 30M-YTPSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BSS 30M-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196207
N° MFRF2BSS 30M-YTPSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    116.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BSS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577843562

Aperçu

Description du fabricant
F2BSS 30M-YTPSS BLOC-COUSSIN LAVAGE À L’EAU