Motion
F4BC 107-TPZM

SKF
F4BC 107-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196259
N° MFRF4BC 107-TPZM
Prix157.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BC 107-TPZM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13196259
N° MFRF4BC 107-TPZM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6220 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4BC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577857965

Aperçu

Description du fabricant
F4BC 107-TPZM UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS À LIGNE BLEUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté