Motion
F4BE 112-SRB-CLH

SKF
F4BE 112-SRB-CLH

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-3/4 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13196272
N° MFRF4BE 112-SRB-CLH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BE 112-SRB-CLH

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-3/4 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13196272
N° MFRF4BE 112-SRB-CLH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Série
    F4BE

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À ROULETTES F4BE 112-SRB-CLH