Motion
GE 30  ESX-2LS

SKF
GE 30 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, 22 mm, largeur de bague intérieure de 0.8660 po
N° D’ARTICLE MI13196556
N° MFRGE 30 ESX-2LS
Prix157.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 30 ESX-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, 22 mm, largeur de bague intérieure de 0.8660 po
N° D’ARTICLE MI13196556
N° MFRGE 30 ESX-2LS
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
Prix157.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.6020 po, 40.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8660 po, 22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm | 0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.353 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SKF Roulements lisses sphériques radiaux Explorer, pratiquement sans entretien, scellés, tailles métriques
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Pratiquement sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 30 ESX-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    93 kN, 20907.2 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 kN, 69690.8 lbf
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE 30 ESX-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG