Motion
HJ 1044/VA301

SKF
HJ 1044/VA301

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 220 mm, DI 262 mm, largeur 262 mm
N° D’ARTICLE MI13197229
N° MFRHJ 1044/VA301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HJ 1044/VA301

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 220 mm, DI 262 mm, largeur 262 mm
N° D’ARTICLE MI13197229
N° MFRHJ 1044/VA301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    262 mm
  • Global Largeur  
    262 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
HJ 1044/VA301 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
  • Localiser l'arbre axialement s'il n'y a pas de paliers de positionnement de conception NJ ou NUP dans la gamme de produits Fournir un siège d'anneau intérieur allongé pour les paliers lourdement chargés en position de localisation Simplifier les procédures de conception ou de montage