Motion
PHG AT5-975-25

SKF
PHG AT5-975-25

Courroies de distribution et de synchronisation – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 25 mm, 195 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13200330
N° MFRPHG AT5-975-25
Prix433.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG AT5-975-25

Courroies de distribution et de synchronisation – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 25 mm, 195 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13200330
N° MFRPHG AT5-975-25
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
Prix433.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    975 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    195
  • Nombre de côtés dentés
    1

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE PHG AT5-975-25 0 PT CLASSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good