Motion
PHS 40-1BH22

SKF
PHS 40-1BH22

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200608
N° MFRPHS 40-1BH22
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 40-1BH22

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200608
N° MFRPHS 40-1BH22
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
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.8799 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8799 po
  • Diamètre extérieur
    3.7799 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    1.87 lb, 0.85 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 40-1BH22 0 PT (MSTND)