Motion
PHS 60-1BH11

SKF
PHS 60-1BH11

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200633
N° MFRPHS 60-1BH11
Prix18.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1BH11

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200633
N° MFRPHS 60-1BH11
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
Prix18.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.0598 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3098 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    5.73 lb, 2.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 60-1BH11 0 PT (MSTND)