Motion
PHS 60-1TBH15

SKF
PHS 60-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200642
N° MFRPHS 60-1TBH15
Prix42.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI13200642
N° MFRPHS 60-1TBH15
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
Prix42.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.7799 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6299 po
  • Diamètre extérieur
    3.9799 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.9 lb, 0.41 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 60-1TBH15 0 PT (MSTND)