Motion
WSTUC 35M-TPZM

SKF
WSTUC 35M-TPZM

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier composite
N° D’ARTICLE MI13203121
N° MFRWSTUC 35M-TPZM
Prix266.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WSTUC 35M-TPZM

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier composite
N° D’ARTICLE MI13203121
N° MFRWSTUC 35M-TPZM
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
Prix266.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5354 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Roulement revêtu de zinc
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUC 35M-TPZM
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    7316577858054

Aperçu

Description du fabricant
WSTUC 35M-TPZM BLOC COUSSINS LAVAGE VERS LE BAS