Motion
230/560 CAK/C4W33

SKF
230/560 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI13203299
N° MFR230/560 CAK/C4W33
Prix88,887.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
230/560 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI13203299
N° MFR230/560 CAK/C4W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88,887.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    195 mm
  • Poids
    744.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
230/560 CAK/C4W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG