Motion
6317 M/C3

SKF
6317 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13203353
N° MFR6317 M/C3
Prix2,008.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6317 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13203353
N° MFR6317 M/C3
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
Prix2,008.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    11.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6317 M C3 VL0241 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 41 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317 M/C3
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31473 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21694 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571429076

Aperçu

Description du fabricant
6317 M/C3 BOULE À UNE RANGÉE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée