Motion
KR 32 PP

SKF
KR 32 PP

Came suiveuse – Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13203419
N° MFRKR 32 PP
Prix264.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 32 PP

Came suiveuse – Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI13203419
N° MFRKR 32 PP
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
Prix264.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.2582 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 32 PP présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 0.2582 lb, idéal pour les systèmes à guidage de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1448 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1911 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 32 BRG AIGUILLE PP