Motion
NU 230 ECML

SKF
NU 230 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI13203464
N° MFRNU 230 ECML
Prix4,691.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 230 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI13203464
N° MFRNU 230 ECML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,691.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 230 ECML CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée

You May Also Like